Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH TL803 -testijohdot Cat Iii 1000v | AD2AFM 3LXV9

EXTECH TL803 testijohdot Cat II 1000v

Varastossa
Tuote: AD2AFM Malli: TL803Ristiviite: 3LXV9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestijohdot
VäriPunainen / Musta
Pituus39 "
Maks. Vahvistimet10
Pistokkeen ja liittimen kuvausSuojatut banaaniliittimet, valetut vedonpoistot
TurvallisuusarviointiCATIII 1000V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9030908821
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPistokkeen ja liittimen kuvausTurvallisuusarviointiPkg. MääräHinta
EXTECH TL805 -testijohtimet 39-2 / 5 tuuman pituus musta / punainen | AA6GGM 13X094 TL80539.5 "Suojatut suorakulmaiset banaanitulpatCAT IV 600V, CAT III 1000V2€22.01
EXTECH CLT-TL mittausjohdot, CAT III 600V, alligaattoripidike, banaanipistoke, 3 jalkaa pituus, musta/punainen väri | CP4VRY 60PT90 CLT-TL---1€43.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH TL803 testijohdot Cat II 1000v
€14.00 /pakkaus