Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH SL130G Melutasomonitori / hälytys 30-130 Db | AA8UUE 1AEV5

EXTECH SL130G Äänitason valvonta/hälytys 30 - 130 Db

Varastossa
Tuote: AA8UUE Malli: SL130GRistiviite: 1AEV5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€372.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄänitasomittari ja hälytys
tarkkuus+/- 1.5 dB
dB-alue30 ja 130
näyttöMonitoiminen LCD-pylväsgraafi
Taajuusalue31.5 - 8000 Hz
Taajuuden painotusA ja C
liitäntäRelelähtö
päätöslauselma0.1 dB
VasteaikaNopea hidas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi9027808090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtöliitin (Kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH SL130G Äänitason valvonta/hälytys 30 - 130 Db
€372.74 / yksikkö