Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH RHT3 -lämpömittari suojakannella | AH9LEA 40GR99

EXTECH RHT3 Hygro-lämpömittari suojakorkilla

Varastossa
Tuote: AH9LEA Malli: RHT3Ristiviite: 40GR99

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHygro-lämpömittari
TiedonkeruuKyllä
Kastepistealue-4 - 140 astetta F
Kosteuden tarkkuus+ /-5%
Kosteuden resoluutio1%
liitäntäEi
MuistiKyllä
Suhteellinen kosteusalue20%: sta 95%
Anturin tyyppiKestävä keramiikka (RH), termistori (lämpötila)
Temp. tarkkuus+/- 1 astetta
Temp. alue-20 - 60 astetta
Lämpötila Resoluutio0.1 Tutkinnot
Märän lampun lämpötila-alue-4 - 140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)6.86
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarin tyyli: tasku
    • Pylväskaavio: Kyllä
    • Absoluuttinen kosteusalue: 0-100%
    • Erityisominaisuudet: Tallentaa lämpötilan ja kosteuden, laskee kastepisteen ja märän lampun, kuvaa kuvaajat, korkeat / matalat hälytykset

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EXTECH RH250W Hygro-lämpömittari, kompakti, tiedonkeruu, 0 % - 100 % kosteus, 14 - 140° F | CP4VPM 787R01 RH250W€182.83
EXTECH RHT510 Hygro-lämpömittari, sisäänrakennettu, ilman tiedonkeruuta, 10 % - 95 % Kosteus | CP4VPN 453A52 RHT510€181.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH RHT3 Hygro-lämpömittari suojakorkilla
€79.58 / yksikkö