Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH RH490 Lämpötila- / kosteusmittari 0-100 Suhteellinen kosteusalue | AB4PWC 1ZPV2

EXTECH RH490 lämpötila/kosteusmittari 0 - 100 suhteellinen kosteusalue

Varastossa
Tuote: AB4PWC Malli: RH490Ristiviite: 1ZPV2
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
€856.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilan kosteusmittari
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppi9V
Data HoldKyllä
Kastepistealue-22 - 199 astetta F
näyttöKaksi LCD -näyttöä
Kosteuden tarkkuus+ /-2%
Kosteuden resoluutio0.1%
MuistiMin / Max
Suhteellinen kosteusalue0 - 100%
VasteaikaAlle 30 sekuntia
Temp. tarkkuus+/- 1.8 astetta F
Temp. alue-22 - 199 astetta F
Lämpötila Resoluutio0.1-astetta F
Märän lampun lämpötila-alue32 astetta 176 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.684
Laivan korkeus (cm)30.23
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi9025805000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kosteusanturin alue (32 - 122 astetta F)
    • Erityisominaisuudet: Näyttää vesijyvät per punta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueAkun tyyppinäyttöMuistiSuhteellinen kosteusalueVasteaikaAnturin tyyppiTemp. tarkkuusHinta
EXTECH SDL500 Lämpötila- / kosteusmittari 5 - 95 suhteellisen kosteuden alue | AA4WMG 13G532 SDL50032 astetta 122 astetta F(6) AATaustavalaistu kaksoisnäyttöMin / Max5 - 95%180 sekuntia.Tarkka kapasitanssianturi (kosteus), termistori (lämpötila)+/- 1.8 astetta F€732.14
EXTECH EN300 ympäristömittari, Min/Max, kaksois-LCD | AA6YHE 15E591 EN300Termistori 32 astetta 122 asteeseen F, tyyppi K -148 astetta 2372 asteeseen F.(6) 1.5 V AAAKaksi LCD -näyttöäMin / Max10 - 95%-Termistori1%, 2 astetta F€526.06
EXTECH RH390 Lämpötila- / kosteusmittari 0-100 Suhteellinen kosteusalue | AB2XKR 1PKZ6 RH390-22 - 199 astetta F9VKaksi LCD -näyttöäMin / Max0 - 100%Alle 30 sekuntia-+/- 1.8 astetta F€412.39
EXTECH RH490-NIST Lämpötila- / kosteusmittari 0-100 Suhteellinen kosteusalue | AB4PWD 1ZPV3 RH490-NIST-22 - 199 astetta F9VKaksi LCD -näyttöäMin / Max0 - 100%Alle 30 sekuntia-+/- 1.8 astetta F€789.47
EXTECH 44550 Lämpötila- / kosteusmittari 20 - 90 suhteellisen kosteuden alue | AD2AKW 3LYW6 4455014 astetta 122 astetta FLR44-nappiparistonestekidenäyttöMin / Max20 - 90%-Kestävä keramiikka (RH), termistori (lämpötila)+/- 2 astetta F€66.81
EXTECH RH300 Lämpötila- / kosteusmittari 0-100 Suhteellinen kosteusalue | AD7TFP 4GE36 RH300Ilma -4 astetta - 122 astetta F / anturi -4 astetta - 158 astetta FAAADigitaalinen 3-rivinen LCD-näyttöMin / Max0 - 100%60 sekuntia.kapasitanssi+/- 1.8 astetta F€228.30
EXTECH RH350 Lämpötila- / kosteusmittari 0-100 Suhteellinen kosteusalue | AD7TFR 4GE38 RH350Ilma -4 astetta - 122 astetta F / anturi -328 astetta - 2498 astetta FAAADigitaalinen 3-rivinen LCD-näyttöPienin / suurin / keskim0 - 100%60 sekuntia.kapasitanssi+/- 1.8 astetta F€402.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH RH490 lämpötila/kosteusmittari 0 - 100 suhteellinen kosteusalue
€856.79 / yksikkö