Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH RH350 Lämpötila- / kosteusmittari 0-100 Suhteellinen kosteusalue | AD7TFR 4GE38

EXTECH RH350 lämpötila/kosteusmittari 0 - 100 suhteellinen kosteusalue

Varastossa
Tuote: AD7TFR Malli: RH350Ristiviite: 4GE38
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
€361.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilan kosteusmittari
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppiAAA
Data HoldKyllä
Tiedonkeruu99 Points
Kastepistealue-90.4 - 122 astetta F
näyttöDigitaalinen 3-rivinen LCD-näyttö
Kosteuden tarkkuus+ /-3%
Kosteuden resoluutio0.1%
liitäntäRS-232
MuistiPienin / suurin / keskim
Suhteellinen kosteusalue0 - 100%
Vasteaika60 sekuntia.
Anturin tyyppikapasitanssi
Temp. tarkkuus+/- 1.8 astetta F
Temp. alueIlma -4 astetta - 122 astetta F / anturi -328 astetta - 2498 astetta F
Lämpötila Resoluutio0.1-astetta F
Märän lampun lämpötila-alue-6.9 - 122 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi9025805000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarin tyyli (tiedonkeruu)
    • Erityisominaisuudet:% RH: n, lämpötilan ja kastepisteen tai märän lampun tai ulkoisen anturin lämpötilan samanaikainen näyttö (T1 ja T2), laskee T1- ja T2-eron, Min / Max tietojen ja ajan plus keskiarvon kanssa, valinnaiset suhteellisen kosteuden kalibrointipullot ja valinnaiset ohjelmistot / Kaapeli

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueAkun tyyppinäyttöMuistiSuhteellinen kosteusalueVasteaikaAnturin tyyppiTemp. tarkkuusHinta
EXTECH SDL500 Lämpötila- / kosteusmittari 5 - 95 suhteellisen kosteuden alue | AA4WMG 13G532 SDL50032 astetta 122 astetta F(6) AATaustavalaistu kaksoisnäyttöMin / Max5 - 95%180 sekuntia.Tarkka kapasitanssianturi (kosteus), termistori (lämpötila)+/- 1.8 astetta F€732.14
EXTECH EN300 ympäristömittari, Min/Max, kaksois-LCD | AA6YHE 15E591 EN300Termistori 32 astetta 122 asteeseen F, tyyppi K -148 astetta 2372 asteeseen F.(6) 1.5 V AAAKaksi LCD -näyttöäMin / Max10 - 95%-Termistori1%, 2 astetta F€526.06
EXTECH RH390 Lämpötila- / kosteusmittari 0-100 Suhteellinen kosteusalue | AB2XKR 1PKZ6 RH390-22 - 199 astetta F9VKaksi LCD -näyttöäMin / Max0 - 100%Alle 30 sekuntia-+/- 1.8 astetta F€370.82
EXTECH RH490 Lämpötila- / kosteusmittari 0-100 Suhteellinen kosteusalue | AB4PWC 1ZPV2 RH490-22 - 199 astetta F9VKaksi LCD -näyttöäMin / Max0 - 100%Alle 30 sekuntia-+/- 1.8 astetta F€770.42
EXTECH RH490-NIST Lämpötila- / kosteusmittari 0-100 Suhteellinen kosteusalue | AB4PWD 1ZPV3 RH490-NIST-22 - 199 astetta F9VKaksi LCD -näyttöäMin / Max0 - 100%Alle 30 sekuntia-+/- 1.8 astetta F€789.47
EXTECH 44550 Lämpötila- / kosteusmittari 20 - 90 suhteellisen kosteuden alue | AD2AKW 3LYW6 4455014 astetta 122 astetta FLR44-nappiparistonestekidenäyttöMin / Max20 - 90%-Kestävä keramiikka (RH), termistori (lämpötila)+/- 2 astetta F€61.25
EXTECH RH300 Lämpötila- / kosteusmittari 0-100 Suhteellinen kosteusalue | AD7TFP 4GE36 RH300Ilma -4 astetta - 122 astetta F / anturi -4 astetta - 158 astetta FAAADigitaalinen 3-rivinen LCD-näyttöMin / Max0 - 100%60 sekuntia.kapasitanssi+/- 1.8 astetta F€228.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH RH350 lämpötila/kosteusmittari 0 - 100 suhteellinen kosteusalue
€361.75 / yksikkö