Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH RE300 Orp -mittari vedenpitävä -999-999 Mvs AD2XHJ 3VZG3

EXTECH RE300 Orp Meter vedenpitävä -999-999 Mvs

Varastossa
Tuote: AD2XHJ Malli: RE300Ristiviite: 3VZG3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€229.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräORP-mittari
Automaattinen lämpötilakorjausEi
Kalibrointi1-piste
ORP-tarkkuus+/- 4 mV
ORP-alue-999 - 999 mV
VedenpitäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9027808030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH RE300 Orp Meter vedenpitävä -999-999 Mvs
€229.40 / yksikkö