Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH RD300 kylmäainevuototunnistin 0.25 oz./yr. | AC4WWJ 30ZU94

EXTECH RD300 kylmäainevuodon ilmaisin 0.25 Oz./v.

Varastossa
Tuote: AC4WWJ Malli: RD300Ristiviite: 30ZU94

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€334.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäaineen vuodonilmaisin
Herkkyys vuodessa0.25 / 0.50 / 0.99 oz.
TyyppiKylmäaine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi9027100000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Herkkyystaso (0.25 oz./yr. CFC, HCFC ja HFC)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH RD300 kylmäainevuodon ilmaisin 0.25 Oz./v.
€334.78 / yksikkö