Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH PRC15 Prosessikalibraattori Virta/jännite 20v | AC8EDQ 39M986

EXTECH PRC15 prosessikalibraattori Virta/jännite 20v

Varastossa
Tuote: AC8EDQ Malli: PRC15Ristiviite: 39M986

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€723.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirran ja jännitteen kalibraattori
tarkkuus+/- (0.01% + 1 numero)
Nykyinen tarkkuus+/- (0.01% + 1 numero)
Nykyinen mittausalue0 - 50 mA
näyttönestekidenäyttö
Powered ByParistot tai 100--240 V: n yleinen verkkolaite
Lähdejännite20 V
TyyppiVirta ja jännite
Jännitteen tarkkuus+/- (0.01% + 1 numero)
Jännitteen mittausalue0 - 20 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.962
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)37.85
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi9027804590
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Silmukan virta (24 mA)
    • Lähteen virta (24 mA)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuuseräTyyppiHinta
EXTECH PRC10 -prosessikalibraattorin virta 24 Ma | AC8EDN 39M984 PRC10+/- (0.01% + 1 numero)Nykyinen kalibraattoriNykyinen€748.27
EXTECH PRC10-NIST -prosessikalibraattorin virta-alue 24 ma | AC8EDP 39M985 PRC10-NIST+/- (0.01% + 1 numero)Nykyinen kalibraattoriNykyinen€849.14
EXTECH PRC15-NIST -kalibraattorin virta / voltti Nist 20v | AC8EDR 39M987 PRC15-NIST+/- (0.01% + 1 numero)Virran ja jännitteen kalibraattoriVirta ja jännite€914.83
EXTECH PRC20 -prosessikalibraattorin termopari 55 Mv | AC8EDT 39M988 PRC20+/- (0.05% + 1.8 astetta F)Kädessä pidettävä lämpötilakalibraattoritermoelementti€892.08
EXTECH PRC20-NIST -prosessikalibraattorin lämpöparin Nist | AC8EDU 39M989 PRC20-NIST+/- (0.05% + 1.8 astetta F)Kädessä pidettävä lämpötilakalibraattoritermoelementti€1,115.36
EXTECH PRC30 -prosessikalibraattorin monitoimilaite 20v | AC8EDV 39M990 PRC30+/- (0.01% + 1 numero); +/- (0.05% + 1.8 astetta F)Kädessä pidettävä lämpötilakalibraattoriMonitoimilaitteet€944.55
EXTECH PRC30-NIST -prosessikalibraattorin monitoimilaite | AC8EDW 39M991 PRC30-NIST+/- (0.01% + 1 numero); +/- (0.05% + 1.8 astetta F)Kädessä pidettävä lämpötilakalibraattoriMonitoimilaitteet€1,238.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH PRC15 prosessikalibraattori Virta/jännite 20v
€723.71 / yksikkö