EXTECH PQ3350-1-NIST Power Harmonics -analysaattori Nist 1200a | AE7CWW 5WYU3

EXTECH PQ3350-1-NIST Power Harmonics Analyzer Nist 1200a

Varastossa
Tuote: AE7CWW Malli: PQ3350-1-NISTRistiviite: 5WYU3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,402.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoiman ja yliaaltojen analysaattori
AC-vasteTodellinen RMS
KalibrointitodistusNIST
Kalibrointitaajuus60 Hz
Nykyinen tarkkuus+/- 0.5% + 30 numeroa
Nykyiset kanavat3
TiedonkeruuKyllä
näyttöTaustavalaistu graafinen LCD-näyttö
Maks. AC-vahvistimet1200A
Maks. AC-jännite600V
Maks. DC-vahvistimet3000A
Maks. VA9.99 MVA
Maks. Wattia9.99MW
Vaihe3
Power Factor0 ja 1
TurvallisuusarviointiCATIII 600V
Näytteenottotaajuus2 sekunti. 2 tuntiin.
varastointi52,428 / 17,476 lukemat
Jännitteen tarkkuus+/- 0.5% + 30 numeroa
Jännitekanavat3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.5275
Laivan korkeus (cm)31.24
Laivan pituus (cm)52.83
Laivan leveys (cm)40.89
HS-koodi9030840000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Huippukerroin (alle 4)
    • Näytön tarkkuus (240 x 128)
    • Harmoninen sieppausalue (99.)
    • Sarjan nykyinen kapasiteetti (1200A)
    • Min. Ohimenevä kesto (16.66 mS)
    • Huipputallennus (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EXTECH PQ3350-1 tehoharmoninen analysaattori 9.99mw 1200a | AE7CWV 5WYU2 PQ3350-1€5,099.12
EXTECH PQ3350-3 tehoharmoninen analysaattori 9.99mw 3000a | AE7CWX 5WYU4 PQ3350-3€5,225.64
EXTECH PQ3350-3-NIST Power Harmonics -analysaattori 9.99mw Nist | AE7CWY 5WYU5 PQ3350-3-NIST€5,694.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH PQ3350-1-NIST Power Harmonics Analyzer Nist 1200a
€5,402.85 / yksikkö