Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH PH305 -elektrodi Ph / mv / lämpötila | AD9PHR 4TXG7

EXTECH PH305 Elektrodi Ph/mv/lämpötila

Varastossa
Tuote: AD9PHR Malli: PH305Ristiviite: 4TXG7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€135.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektrodi, pH / mV / lämpötila
AlaluokkaElektrodit: pH

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi9027908400
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAlaluokkaHinta
EXTECH DO705 -elektrodi liuennut happi AD9PHQ: lle AD9PHU 4TXG9 DO705Elektrodi, liuennut happiElektrodit: TEE€388.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH PH305 Elektrodi Ph/mv/lämpötila
€135.80 / yksikkö