Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH DO705 -elektrodi liuennut happi AD9PHQ: lle AD9PHU 4TXG9

EXTECH DO705 elektrodi liuennut happi AD9PHQ:lle

Varastossa
Tuote: AD9PHU Malli: DO705Ristiviite: 4TXG9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€397.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektrodi, liuennut happi
AlaluokkaElektrodit: TEE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9027804530
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAlaluokkaHinta
EXTECH PH305 -elektrodi Ph / mv / lämpötila | AD9PHR 4TXG7 PH305Elektrodi, pH / mV / lämpötilaElektrodit: pH€136.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH DO705 elektrodi liuennut happi AD9PHQ:lle
€397.90 / yksikkö