Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH MO265 Kosketin- / nastaton kosteusmittaripaketti 0.99.9 | AF2XCE 6YNG4

EXTECH MO265 Pin/nastaton kosteusmittarisarja 0.99.9

Varastossa
Tuote: AF2XCE Malli: MO265Ristiviite: 6YNG4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€666.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin / Pinless kosteusmittari
Akun tyyppi9V
Data HoldKyllä
näyttöLCD-näyttö kolmivärisellä LED-pylväskuvalla
Kosteuspitoisuus6-99.9% puuta (tappi), 0-99.9 suhteellista (nastaton)
Puulajien määräN / A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4265
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi9027804560
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: LCD-näyttö kolmivärisellä LED-pylväsgraafilla, kauko-ohjain, sisäänrakennettu kalibrointitarkistus

Tuotevalikoimat

TuotteetMallinäyttöHinta
EXTECH MO260 -nastainen / nastaton kosteusmittari | AE7CWP 5WYT4 MO260LCD ja kolmivärinen LED-kuvaaja€614.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH MO265 Pin/nastaton kosteusmittarisarja 0.99.9
€666.68 / yksikkö