Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH MO260 -nastainen / nastaton kosteusmittari | AE7CWP 5WYT4

EXTECH MO260 Pin/nastaton kosteusmittari

Varastossa
Tuote: AE7CWP Malli: MO260Ristiviite: 5WYT4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€614.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin / Pinless kosteusmittari
Akun tyyppi9V
Data HoldKyllä
näyttöLCD ja kolmivärinen LED-kuvaaja
Kosteuspitoisuus6-94.8% puuta (tappi), 0-99.9 suhteellista (nastaton)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9025805000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet:% WME (puun kosteusekvivalentti) tappi-kosteuslukema, suhteellinen nastaton kosteuslukema

Tuotevalikoimat

TuotteetMallinäyttöHinta
EXTECH MO265 Kosketin- / nastaton kosteusmittaripaketti 0.99.9 | AF2XCE 6YNG4 MO265LCD-näyttö kolmivärisellä LED-pylväskuvalla€666.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH MO260 Pin/nastaton kosteusmittari
€614.89 / yksikkö