Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH MA443-NIST -kiinnitin digitaalisella kiinnitysmittarilla, -40 astetta. vuoteen 1832 astetta F Lämpötila Alue | CD2MPX 404K06

EXTECH MA443-NIST Clamp On Digital Clamp Meter, -40 Deg. 1832 asteeseen asti. F Temp. Alue

Varastossa
Tuote: CD2MPX Malli: MA443-NISTRistiviite: 404K06
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
€247.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysmittari
AC-virran tarkkuus+ /-2.5%
AC-vasteTRMS
Kuuluva jatkuvuusKyllä
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppiAAA
KalibrointitodistusNIST
Kalibrointitaajuus50 - 60 Hz
kapasitanssi40 mF
Kiinnitysmittarin leuatyyliKiinnitä
Counts4000
Data HoldKyllä
näyttönestekidenäyttö
Frequency Counter1 MHz
Leuan kapasiteetti1.2 "(30mm)
Maks. AC-vahvistimet400
Maks. AC volttia600
Maks. Johtimen koko500 MCM
Maks. DC-voltit600
Maks. Ohmia40 megohmia
Käyttölämpötila.32 astetta 122 astetta F
Peak HoldEi
TurvallisuusarviointiCAT III-600V
ErityisominaisuudetNCV-ilmaisin, sisäänrakennettu taskulamppu, suhteellinen tila
Temp. alue-40 - 1832 astetta F
Lämpömittarin tyyppiK-tyypin termopari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila.Akun tyyppiKalibrointitodistusTurvallisuusarviointiTemp. alueKalibrointitaajuusCountsnäyttöHinta
EXTECH EX810 -pihtimittari 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041-104 astetta F9V-CATIII 600V-58 astetta 518 astetta F (-50 astetta 270 astetta C)50 - 60 Hz4000taustavalaistu€233.82
EXTECH EX830-pihtimittari 1000a | AA9WKP 1GUH4 EX83041-104 astetta F9V-CATIII 600V-4 - 1400 astetta F50 - 60 Hz4000Taustavalaistu LCD€328.56
EXTECH 380947 Digitaalinen pihtimittari 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474-122 astetta FAA-CATIII 300V-50 - 60 Hz4000nestekidenäyttö€491.56
EXTECH 380926 -digitaalipuristin 2000a | AC2CRQ 2HPF7 38092632-122 astetta F9V-Cat IV 600V-50 - 60 Hz5000taustavalaistu€406.91
EXTECH EX623 -kiinnitysmittari 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314-122 astetta F9V-CATIII 600V-58 - 1832 astetta F50 - 60 Hz4000Taustavalaistu LCD€364.88
EXTECH EX613-pihtimittari 400a | AC2CRT 2HPG1 EX61314-122 astetta F9V-CATIII 600V-58 - 1832 astetta F50 - 60 Hz4000Taustavalaistu LCD€248.47
EXTECH MA120 -digitaalipuristin 200a | AC2CRU 2HPG3 MA12032-86 astetta FAAA-CATIII 300V-50 - 60 Hz2000Taustavalaistu LCD€124.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH MA443-NIST Clamp On Digital Clamp Meter, -40 Deg. 1832 asteeseen asti. F Temp. Alue
€247.76 / yksikkö