Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH IR400 Mini Ir Therm -4to630 F 1 tuumaa @ 8 tuuman tarkennus | AF2RBE 6XFV4

EXTECH IR400 Mini Ir Therm -4-630 F 1 tuuman 8 tuuman tarkennus

Varastossa
Tuote: AF2RBE Malli: IR400Ristiviite: 6XFV4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€155.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini infrapunalämpömittari
tarkkuus+/- 2% lukemasta +4 astetta F / 2 astetta C.
Akun tyyppi9V
Data HoldKyllä
näyttöTaustavalaistu LCD
emissiokertoimenKiinteä 0.95
Tarkenna pisteen koko ja etäisyys1 "@ 8"
LaserhavaintoYksi piste
MuistiMin / Max
Käyttölämpötila alue32 astetta 122 astetta F
päätöslauselma0.1 Tutkinnot
Vasteaika1000 ms.
Spektrivaste6 - 14 uM
Temp. alue-4 - 630 astetta F
LaukaistaKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)17.15
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)26.04
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Laserosoitin, tietojen pito, automaattinen virrankatkaisu 10 sekunnin kuluttua. (Noin)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH IR400 Mini Ir Therm -4-630 F 1 tuuman 8 tuuman tarkennus
€155.32 / yksikkö