Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN ZR7319B-15-RB jätevarsi 15 tuuman pituus 1 1/2 putken halkaisija | AE2ATB 4WDK9

ZURN ZR7319B-15-RB jätevarsi 15 tuumaa pituus 1 1/2 putken halkaisija

Varastossa
Tuote: AE2ATB Malli: ZR7319B-15-RBRistiviite: 4WDK9

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJätevarsi
Väri / viimeistelyKarkea messinki
YhteysLiukukappale
Mitata17
Pituus15 "
MateriaaliMessinki
Putki Dia.1-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.459
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN ZR7319B-15-RB jätevarsi 15 tuumaa pituus 1 1/2 putken halkaisija
€56.28 / yksikkö