Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH HDV-5CAM-10F 5.5 mm Flex-kamera pitkällä syväterävuudella (10 m | AE9WBC 6MVL3

EXTECH HDV-5CAM-10F 5.5 mm Flex-kamera pitkällä syväterävuudella (10 m

Varastossa
Tuote: AE9WBC Malli: HDV-5CAM-10FRistiviite: 6MVL3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,508.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBorescope-kamera 5.5 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6875
Laivan korkeus (cm)29.72
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8525804000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH HDV-5CAM-10F 5.5 mm Flex-kamera pitkällä syväterävuudella (10 m
€2,508.03 / yksikkö