Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH EX800 Ph Meter 3-in-1 -sarja | AD2XFY 3VXH1

EXTECH EX800 Ph Meter 3-in-1 -sarja

Varastossa
Tuote: AD2XFY Malli: EX800Ristiviite: 3VXH1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€469.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpH-mittari KitPH / Cl / Temp
Automaattinen lämpötilakorjausKyllä
Näytetty lämpötila-alue23-194 astetta F, -5 - 90 astetta C
Alaluokkakannettavat
VedenpitäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9027808030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH EX800 Ph Meter 3-in-1 -sarja
€469.42 / yksikkö