Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 270FLXT jatkokaari, ruostumaton teräs, koko 370 mm

Varastossa
Tuote: AA7QHB Malli: 270FLXTRistiviite: 16G810

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€176.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatko -varsi
VäriMusta
Korkeus14.57 "
MateriaaliJoustava teräs
Asennuspinta
Leveys2.28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)41.5
Laivan pituus (cm)11.51
Laivan leveys (cm)8
HS-koodi8531909000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusMateriaaliHinta
EDWARDS SIGNALING 270SSXT100 jatkovarsi, ruostumaton teräs, 100 mm koko | AA7QHC 16G811 270SSXT100Hopea3.94 "Ruostumaton teräs€96.19
EDWARDS SIGNALING 270SSXT200 jatkovarsi, ruostumaton teräs, 200 mm koko | AA7QHD 16G812 270SSXT200Hopea7.87 "Ruostumaton teräs€110.60
EDWARDS SIGNALING 270SSXT400 jatkovarsi, ruostumaton teräs, 400 mm koko | AA7QHE 16G813 270SSXT400Hopea15.75 "Ruostumaton teräs€134.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270FLXT jatkokaari, ruostumaton teräs, koko 370 mm
€176.10 / yksikkö