Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH ET20 kaksoisjännitetesteri | AH9LYV 40JZ69

EXTECH ET20 kaksoisjännitetesteri

Varastossa
Tuote: AH9LYV Malli: ET20Ristiviite: 40JZ69

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJänniteilmaisin
Kuuluva jatkuvuusEi
Data HoldEi
näyttöNeonilmaisimet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)7.11
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen vaihtelu: Ei
    • Taskulamppu: Ei
    • Kosketukseton jännitteen ilmaisin: Ei
    • Vaihtovirtajännitealue: 100--250
    • DC-jännitealue: 100--250
    • GFCI-testi: Ei
    • Tärisee, kun jännite on läsnä: Ei
    • Matala impedanssi: Ei
    • DC-napaisuus: Ei
    • Vaihekierto: Ei
    • Erityisominaisuudet: Mittapäät kiinnittyvät helposti yhdellä kädellä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EXTECH DV30 jännitteenilmaisin 12 - 600vac 6 tuumaa pituus | AE4AYT 5HXC2 DV30€27.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH ET20 kaksoisjännitetesteri
€8.09 / yksikkö