Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH DV30 jännitteenilmaisin 12 - 600vac 6 tuumaa pituus | AE4AYT 5HXC2

EXTECH DV30 jännitteenilmaisin 12 - 600vac 6 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AE4AYT Malli: DV30Ristiviite: 5HXC2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJänniteilmaisin
ÄänihälytysKyllä
Akun tyyppiLR44
osoitusKuuluva ja visuaalinen
Pituus6"
TurvallisuusarviointiCATIII 600V
Kytkimen tyyppiPäälle / pois herkkyyden säätimellä
Jännitealue12 - 600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8531800025
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Virtakytkin (Kyllä)
    • Erityisominaisuudet: Itsetestaustoiminto

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EXTECH ET20 kaksoisjännitetesteri | AH9LYV 40JZ69 ET20€8.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH DV30 jännitteenilmaisin 12 - 600vac 6 tuumaa pituus
€27.42 / yksikkö