Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH EC150 -johtavuusmittari Ds 0 - 19.99 Ms / cm | AC7VPH 38W993

EXTECH EC150 johtavuusmittari Ds 0 - 19.99 Ms/cm

Varastossa
Tuote: AC7VPH Malli: EC150Ristiviite: 38W993

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€156.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtavuusmittari, TDS-testeri
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Automaattinen lämpötilakorjausKyllä
Kalibrointi1-piste
näyttöKaksi LCD -näyttöä
Näytetty lämpötila-alue32 ja 122
Sähkönjohtavuuden tarkkuus+/- 1% FS
Sähkönjohtavuusalue0 - 19.99 mS / cm
Sähkönjohtavuusresoluutio0.01 mS / cm
Käyttölämpötila alue32 - 122 F
Virtalähde4 LR44-paristoa
TDS-tarkkuus+/- 1% FS
TDS-alue0-19.99 ppt
Temp. tarkkuus(+/-) 0.5 ° C
Lämpötila Resoluutio0.1 astetta C
Lämpötilan kompensointialue0 ja 50
VedenpitäväIP65

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)24.38
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi9027908800
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH EC150 johtavuusmittari Ds 0 - 19.99 Ms/cm
€156.08 / yksikkö