Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH DO610 Exstik Ii Do / ph / johtokykysarja | AE3BHC 5AY43

EXTECH DO610 Exstik Ii Do/ph/conductivity Kit

Varastossa
Tuote: AE3BHC Malli: DO610Ristiviite: 5AY43

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€805.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiuenneen happimittarin pakkaus
Automaattinen lämpötilakorjausKyllä
Kalibrointi1,2 tai 3 pistettä
näyttönestekidenäyttö
Näytetty lämpötila-alue32-122 astetta F, 0-50 astetta C
Liuennut happialue0 - 200.0%, 0 - 20.00 ppm
Liuenneen happialueen tarkkuus+/- 2% FS
Sähkönjohtavuusalue0 - 199.9 mikronia / cm, 200 - 1999 mikronia / cm, 2.00 - 19.99 mS / cm
Käyttölämpötila alue23 - 194 astetta pH / johtavuus; 32 - 122 astetta DO
Happipitoisuus0 - 200%
Happipitoisuuden tarkkuus+/- 2% Täysi asteikko
pH-tarkkuus+/- 2% FS
pH-alue0.00 ja 14.00
Suolapitoisuusalue0 - 99.9 ppm (mg / l), 100 - 999 ppm (mg / l), 1.00 - 9.99 ppt (g / l)
Alaluokkakannettavat
TDS-tarkkuus+/- 2% FS
TDS-alue0 - 99.9 ppm, 100 - 999 ppm, 1.0 - 9.99 ppt
Temp. tarkkuus+/- 1.8 astetta F
VedenpitäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9027808030
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Anturikorvaus (0-50 osaa tuhatta suolaa kohti, korkeus 0-20,000 XNUMX Ft)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila alueHinta
EXTECH DO600-K liuenneen hapen mittarisarja | AD2YBL 3WFT6 DO600-K32-122 astetta€540.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH DO610 Exstik Ii Do/ph/conductivity Kit
€805.21 / yksikkö