Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH DO600-K liuenneen hapen mittarisarja | AD2YBL 3WFT6

EXTECH DO600-K liuenneen hapen mittarisarja

Varastossa
Tuote: AD2YBL Malli: DO600-KRistiviite: 3WFT6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€540.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiuenneen happimittarin pakkaus
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Automaattinen lämpötilakorjausEi
näyttönestekidenäyttö
Näytetty lämpötila-alue32-122 astetta F, 0-50 astetta C
Liuennut happialue0-200% ilman kylläisyys
Muisti25 lukemaa
Käyttölämpötila alue32-122 astetta
Virtalähde4 1.5 V: n paristoa
Suolapitoisuusalue0-50 ppt
VedenpitäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi9027808090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila alueHinta
EXTECH DO610 Exstik Ii Do / ph / johtokykysarja | AE3BHC 5AY43 DO61023 - 194 astetta pH / johtavuus; 32 - 122 astetta DO€805.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH DO600-K liuenneen hapen mittarisarja
€540.95 / yksikkö