CALBRITE S61200CTFX joustokanava 1-1 / 4 tuumaa 1.330 tuumaa ID 25 jalkaa | AH9MTW 40KG04

CALBRITE S61200CTFX Flex Conduit 1-1/4 tuumaa 1.330 tuumaa ID 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH9MTW Malli: S61200CTFXRistiviite: 40KG04

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€936.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava kanava
Taivuta säde7.5 "
Sisällä Dia.1.33 "
Pituus25ft.
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.5 "
Kaupan koko1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)76.2
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Joustava johtotyyppi: paljas

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Kaupan kokoHinta
CALBRITE S60700CTFX Joustoputki 3/4 tuumaa 0.790 tuumaa ID 25 jalkaa | AH9MTQ 40KF98 S60700CTFX4.5 "0.790 "0.96 "3 / 4 "€516.05
CALBRITE S61500CTFX Joustoputki 1-1 / 2 Tuumaa 1.520 Tuumaa ID 25 jalkaa | AH9MTT 40KG01 S61500CTFX9"1.52 "1.75 "1.5 "€1,428.88
CALBRITE S61000CTFX Joustokanava 1 tuumaa 1.010 tuumaa ID 25 jalkaa | AH9MTY 40KG06 S61000CTFX6"1.01 "1.16 "1"€864.99
CALBRITE S62000CTFX joustokanava 2 tuumaa 2.125 tuumaa ID 25 jalkaa | AH9MUB 40KG09 S62000CTFX10 "2.125 "2.02 "2"€1,663.24
CALBRITE S60500CTFX Flex -putki 1/2 tuumaa 0.610 tuumaa ID 25 jalkaa | AH9MUC 40KG10 S60500CTFX4"0.61 "0.744 "1 / 2 "€459.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALBRITE S61200CTFX Flex Conduit 1-1/4 tuumaa 1.330 tuumaa ID 25 jalkaa
€936.05 / yksikkö