Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH CO250 Kannettava sisäilman hiilidioksidimittari | AF2DGZ 6XJ9

EXTECH Kannettava CO250 sisäilman CO2-mittari

Varastossa
Tuote: AF6DGZ Malli: CO250Ristiviite: 9XJ81

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€627.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava sisäilman CO2-mittari
Hiilidioksidipitoisuus0 - 5000 PPM
Kosteuden tarkkuus0.1%
Suhteellinen kosteusalue0.0 - 99.9%
Temp. alue14-140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi9027106000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH Kannettava CO250 sisäilman CO2-mittari
€627.91 / yksikkö