Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 881602 Pintalämpötila -anturi 40-392 astetta F | AA8QHA 19L864

EXTECH 881602 Pintalämpötila-anturi 40 - 392 astetta F

Varastossa
Tuote: AA8QHA Malli: 881602Ristiviite: 19L864

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPintalämpötila-anturi
tarkkuus+/- 0.75% tai 4 astetta F
AnturiliitinMini
Koetin Dia.27 / 86 "
Koettimen pituus5 7 / 10 "
Koettimen materiaali304 Ruostumaton teräs
Temp. alue40 astetta 392 astetta
Lämpötilan mittauselementtiK Termopari
KäyttääIlma tai nesteet
Vaijerin pituus70 8 / 10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9025900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTemp. alueKäyttääVaijerin pituusHinta
EXTECH 881616 -anturilämpötila -4 - 482 astetta F | AB3DDJ 1RK13 881616Magnetoitu pintalämpötilamittapää-4 - 482 astettaIlma tai pinta66 "€216.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 881602 Pintalämpötila-anturi 40 - 392 astetta F
€103.32 / yksikkö