Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 480836 Kentän voimakkuuden mittari 50 MHz - 3.5 Ghz | AB3LCG 1TZR3

EXTECH 480836 Kentänvoimakkuusmittari 50 Mhz - 3.5 Ghz

Varastossa
Tuote: AB3LCG Malli: 480836Ristiviite: 1TZR3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€427.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRF-kentän voimakkuuden mittari
tarkkuus+/- 1dB @ 1 V / M ja 50 MHz
näyttö4 Digitaalinen nestekidenäyttö
Taajuusalue50 - 3.5 g

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6615
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9030100000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alueet (20 mV / M - 108 V / M, 1 W / Sq M - 30.93 mW / Sq M)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 480836 Kentänvoimakkuusmittari 50 Mhz - 3.5 Ghz
€427.05 / yksikkö