Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 480826 Kolmen akselin emf -testeri | AF4PDR 9E331

EXTECH 480826 Kolmiakselinen EMF-testeri

Varastossa
Tuote: AF4PDR Malli: 480826Ristiviite: 9E331

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€456.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolmiakselinen EMF -testeri
tarkkuus+/- (4% + 3d), +/- (5% + 3d), +/- (5% + 3d)
näyttöLCD-näyttö
Taajuusalue30Hz - 300Hz

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)24.77
Laivan pituus (cm)28.24
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi9030100000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Näytöt (sähkömagneettisen kentän säteilytasot voimalinjojen, sähkölaitteiden ja teollisuuslaitteiden ympärillä)
    • Etäisyydet (20 mikroniaTesla, 200 mikroniaTesla, 2000 mikroniaTesla, 200mGauss, 2,000mGauss, 20,000mGauss)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 480826 Kolmiakselinen EMF-testeri
€456.65 / yksikkö