Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 461920-NIST Mini Laser Photo Kierroslukumittari/laskuri | AF2CXN 6RGL0

EXTECH 461920-NIST Mini Laser Photo Takometri/laskuri

Varastossa
Tuote: AF2CXN Malli: 461920-NISTRistiviite: 6RGL0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€347.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierroslukumittari ja laskuri
tarkkuus+ /-0.05%
KalibrointitodistusSisältää NIST -sertifikaatin
näyttö5-numeroinen LCD-näyttö
ValonlähdeLaser
MuistiViimeinen lukema, min/max
päätöslauselma0.1 rpm
Kierroslukualue2 ja 99,999
TyyppiLaservalokuva
Toimintakulma+/- 45 astetta
Työetäisyys20 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi9029204080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 461920-NIST Mini Laser Photo Takometri/laskuri
€347.52 / yksikkö