Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U17022.025.0400 Silmäpultti Puuruuvi 1/4, 10PK | AC6QVB 35Z558

APPROVED VENDOR U17022.025.0400 Silmäpultti Puuruuvi 1/4, 10PK

Varastossa
Tuote: AC6QVB Malli: U17022.025.0400Ristiviite: 35Z558

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Silmä ulkopuolella Dia.15 / 16 "
Silmänpultin tyyppiPuuruuvi
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus4.875 "
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus4"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus2"
Kierteen koko1 / 4 "
TyyppiPuuruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U17022.025.0400 Silmäpultti Puuruuvi 1/4, 10PK
€6.50 / yksikkö