Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 445580 Lämpö/kosteusmittari 10 - 90 Suhteellinen kosteusalue | AE2RYX 4ZG11

EXTECH 445580 Lämpö/kosteusmittari 10 - 90 Suhteellinen kosteusalue

Varastossa
Tuote: AE2RYX Malli: 445580Ristiviite: 4ZG11
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
€147.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilan kosteusmittari
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppi3 V litium
Data HoldKyllä
näyttöKaksi LCD -näyttöä
Kosteuden tarkkuus+ /-5%
Kosteuden resoluutio0.1%
MuistiMin / Max
Suhteellinen kosteusalue10 - 90%
Vasteaika120 sekuntia.
Anturin tyyppikapasitanssi
Temp. tarkkuus+/- 1.8 astetta F
Temp. alue14 astetta 122 astetta F
Lämpötila Resoluutio0.1-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi9025805000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarin tyyli (kynä)
    • Erityisominaisuudet: Sisäänrakennettu itsekalibrointiapuohjelma valinnaisilla RH-kalibrointipulloilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueAkun tyyppinäyttöMuistiSuhteellinen kosteusalueVasteaikaAnturin tyyppiTemp. tarkkuusHinta
EXTECH SDL500 Lämpötila- / kosteusmittari 5 - 95 suhteellisen kosteuden alue | AA4WMG 13G532 SDL50032 astetta 122 astetta F(6) AATaustavalaistu kaksoisnäyttöMin / Max5 - 95%180 sekuntia.Tarkka kapasitanssianturi (kosteus), termistori (lämpötila)+/- 1.8 astetta F€732.14
EXTECH EN300 ympäristömittari, Min/Max, kaksois-LCD | AA6YHE 15E591 EN300Termistori 32 astetta 122 asteeseen F, tyyppi K -148 astetta 2372 asteeseen F.(6) 1.5 V AAAKaksi LCD -näyttöäMin / Max10 - 95%-Termistori1%, 2 astetta F€526.06
EXTECH RH390 Lämpötila- / kosteusmittari 0-100 Suhteellinen kosteusalue | AB2XKR 1PKZ6 RH390-22 - 199 astetta F9VKaksi LCD -näyttöäMin / Max0 - 100%Alle 30 sekuntia-+/- 1.8 astetta F€412.39
EXTECH RH490 Lämpötila- / kosteusmittari 0-100 Suhteellinen kosteusalue | AB4PWC 1ZPV2 RH490-22 - 199 astetta F9VKaksi LCD -näyttöäMin / Max0 - 100%Alle 30 sekuntia-+/- 1.8 astetta F€856.79
EXTECH RH490-NIST Lämpötila- / kosteusmittari 0-100 Suhteellinen kosteusalue | AB4PWD 1ZPV3 RH490-NIST-22 - 199 astetta F9VKaksi LCD -näyttöäMin / Max0 - 100%Alle 30 sekuntia-+/- 1.8 astetta F€789.47
EXTECH 44550 Lämpötila- / kosteusmittari 20 - 90 suhteellisen kosteuden alue | AD2AKW 3LYW6 4455014 astetta 122 astetta FLR44-nappiparistonestekidenäyttöMin / Max20 - 90%-Kestävä keramiikka (RH), termistori (lämpötila)+/- 2 astetta F€66.81
EXTECH RH300 Lämpötila- / kosteusmittari 0-100 Suhteellinen kosteusalue | AD7TFP 4GE36 RH300Ilma -4 astetta - 122 astetta F / anturi -4 astetta - 158 astetta FAAADigitaalinen 3-rivinen LCD-näyttöMin / Max0 - 100%60 sekuntia.kapasitanssi+/- 1.8 astetta F€228.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 445580 Lämpö/kosteusmittari 10 - 90 Suhteellinen kosteusalue
€147.04 / yksikkö