Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 42570-NISTL Ir -lämpömittari -58 - 3992f 1 tuuma @ 50 tuuman tarkennus | AD9PJA 4TXH7

EXTECH 42570-NISTL Ir-lämpömittari -58 - 3992f 1 in@50 tuuman tarkennus

Varastossa
Tuote: AD9PJA Malli: 42570-NISTLRistiviite: 4TXH7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,456.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoislaser-infrapunalämpömittari
tarkkuus+ /-1%
hälytysKorkea matala
Akun tyyppi9V
KalibrointitodistusNIST
Data HoldKyllä
näyttöTaustavalaistu LCD
emissiokertoimenSäädettävä 0.01 - 1.00
Tarkenna pisteen koko ja etäisyys1 "@ 50"
LaserhavaintoKaksoislaser
MuistiMin / Max
Käyttölämpötila alue32 astetta 122 astetta F
Toistettavuus+ /-0.5%
päätöslauselma0.1 astetta F / 0.1 astetta C
Vasteaika100 ms.
Spektrivaste8 - 14 uM
Temp. alue-58 - 3992 astetta F
LaukaistaKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.224
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hälytysilmaisin (ääni)
    • Erityisominaisuudet: Kaksoislaserkohdistus osoittaa ihanteellisen mittausetäisyyden, kun (2) laserpistettä lähestyy 1 "kohdepisteeseen, kaksoislaserkohdistus osoittaa ihanteellisen mittausetäisyyden, kun (2) laserpistettä lähestyy 1" kohdepiste, USB-liitäntä, kaksinkertainen kotelo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EXTECH 42570 Ir -lämpömittari -58 - 3992f 1 tuumaa @ 50 tuuman tarkennus | AD9PHZ 4TXH6 42570€1,075.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 42570-NISTL Ir-lämpömittari -58 - 3992f 1 in@50 tuuman tarkennus
€1,456.46 / yksikkö