Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 382275 Virtalähde 600w Dc | AA6GGK 13X092

EXTECH 382275 Virtalähde 600w DC

Varastossa
Tuote: AA6GGK Malli: 382275Ristiviite: 13X092

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€636.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-virtalähde
YhteysBanaanipistoke
Nykyiset rajatAutomaattinen vakiovirta
näyttöKaksois LED
Input Frequency50 / 60Hz
Tulojännite120 VAC
Linja-asetus50 mA min
Linjajänniteasetus20mV
Kuormitussääntö50mV
MittarityyppiDigitaalinen
Lähtövirta0 - 20 A
Lähtöjännite (DC)0 - 30V
suojausYlijännite, ylilämpötila ja oikosulku
Ripple volttiasetusVähemmän kuin 5 mVrms

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2175
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8504409580
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 382275 Virtalähde 600w DC
€636.33 / yksikkö