EXTECH 382270 Quad Output DC-virtalähde | AA6GGJ 13X091

EXTECH 382270 Nelilähtöinen tasavirtalähde

Varastossa
Tuote: AA6GGJ Malli: 382270Ristiviite: 13X091 / 21YE28

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€757.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräQuad Output DC-virtalähde
panosBanaanipistoke
Linja-asetusVähemmän kuin 0.02% +/- 3mV
KuormitussääntöVähemmän kuin 0.02% +/- 3mV
MittarityyppiLED-kaksoisnäyttö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.4445
Laivan korkeus (cm)34.8
Laivan pituus (cm)52.32
Laivan leveys (cm)41.15
HS-koodi8504409530
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Virtalähtö (1) (0-5A)
    • Virtalähtö (2) (0-5A)
    • Virtalähtö (3) (3A)
    • Jännitelähtö (1) (0-30 V)
    • Jännitelähtö (2) (0-30 V)
    • Jännitelähtö (3) (3-6.5 V)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 382270 Nelilähtöinen tasavirtalähde
€757.48 / yksikkö