Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 380560 Precision Milli Ohm -mittari 20m-20k ohmia | AB4GFC 1XU20

EXTECH 380560 Precision Milli Ohm Meter 20m-20k Ohm

Varastossa
Tuote: AB4GFC Malli: 380560Ristiviite: 1XU20

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€808.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMilli-ohmin tarkkuusmittari
tarkkuus+ /-0.2%
Counts1999
näyttöLED
Lähtövirta10uA - 1A
Virtalähde120 VAC 60 Hz
Kestävyysalue20 - 20 K ohmia
päätöslauselma0.01 - 0.01 K ohmia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0375
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusnäyttöLähtövirtaVirtalähdepäätöslauselmaHinta
EXTECH 380460 Precision Milli Ohm -mittari 200m-2000 ohmia AD9BUA 4PC52 380460+ /-0.75%nestekidenäyttö1 mA - 100 mA120 VAC 60 Hz100u ohmia 1 ohmiin€581.70
EXTECH 380460-NIST Precision Milli Ohm -mittari 200m-2000 ohmia AE7NNQ 5ZR91 380460-NIST+ /-0.75%nestekidenäyttö1 mA - 100 mA120 VAC 60 Hz100u ohmia 1 ohmiin€750.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 380560 Precision Milli Ohm Meter 20m-20k Ohm
€808.40 / yksikkö