Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 380460-NIST Precision Milli Ohm -mittari 200m-2000 ohmia AE7NNQ 5ZR91

EXTECH 380460-NIST Precision Milli Ohm Meter 200m-2000 Ohm

Varastossa
Tuote: AE7NNQ Malli: 380460-NISTRistiviite: 5ZR91

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€750.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMilli-ohmin tarkkuusmittari
tarkkuus+ /-0.75%
KalibrointitodistusNIST
Counts1999
näyttönestekidenäyttö
Lähtövirta1 mA - 100 mA
Virtalähde120 VAC 60 Hz
Kestävyysalue200–2000 ohmia
päätöslauselma100u ohmia 1 ohmiin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusnäyttöLähtövirtaVirtalähdepäätöslauselmaHinta
EXTECH 380560 Precision Milli Ohm -mittari 20m-20k ohmia | AB4GFC 1XU20 380560+ /-0.2%LED10uA - 1A120 VAC 60 Hz0.01 - 0.01 K ohmia€808.40
EXTECH 380460 Precision Milli Ohm -mittari 200m-2000 ohmia AD9BUA 4PC52 380460+ /-0.75%nestekidenäyttö1 mA - 100 mA120 VAC 60 Hz100u ohmia 1 ohmiin€581.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 380460-NIST Precision Milli Ohm Meter 200m-2000 Ohm
€750.91 / yksikkö