Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXCELTA 5-SA-SE pinsetti erittäin hieno 4-1 / 4 tuuman pituus ruostumaton teräs | AG2XQU 32NE90

EXCELTA 5-SA-SE pinsetti erittäin hieno 4-1/4 tuumaa pitkä ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AG2XQU Malli: 5-SA-SERistiviite: 32NE90

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTweezer
Pituus4.25 "
MateriaaliRuostumaton teräs
PistetyyppiErittäin hieno
Vihjeiden kokoErittäin hieno
TyyppiAnti-Acid / Anti-Mag

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8203202000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVihjeiden kokoHinta
EXCELTA 5-SA pinsetti erittäin hieno 4-1 / 4 tuuman pituus 1/64 tuuman kärki | AG2XQR 32NE88 5-SA4.25 "1 / 64 "€114.90
EXCELTA 5-SA-ET pinsetti erittäin hieno 4-3 / 4 pituinen ruostumaton teräs | AG2XQT 32NE89 5-SA-ET4.75 "1 / 64 "€125.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXCELTA 5-SA-SE pinsetti erittäin hieno 4-1/4 tuumaa pitkä ruostumaton teräs
€13.52 / yksikkö