Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXCELTA 3C-SA-ET pinsetti, 4-3 / 4 pituinen ruostumaton teräs AG2XQP 32NE86

EXCELTA 3C-SA-ET Pinsetti hieno 4-3/4 pituus ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AG2XQP Malli: 3C-SA-ETRistiviite: 32NE86

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTweezer
Pituus4.75 "
MateriaaliRuostumaton teräs
PistetyyppiLoppu
Vihjeiden koko1 / 64 "
TyyppiAnti-Acid / Anti-Mag

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8203202000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
EXCELTA AA-SA-ET pinsetti hieno 5-1 / 2 tuuman pituus ruostumaton teräs | AG2XQG 32NE78 AA-SA-ET5.5 "€104.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXCELTA 3C-SA-ET Pinsetti hieno 4-3/4 pituus ruostumatonta terästä
€92.07 / yksikkö