Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXCELTA AA-SA-ET pinsetti hieno 5-1 / 2 tuuman pituus ruostumaton teräs | AG2XQG 32NE78

EXCELTA AA-SA-ET Pinsetti hieno 5-1/2 tuuman pituus ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AG2XQG Malli: AA-SA-ETRistiviite: 32NE78

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTweezer
Pituus5.5 "
MateriaaliRuostumaton teräs
PistetyyppiLoppu
Vihjeiden koko1 / 64 "
TyyppiAnti-Acid / Anti-Mag

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8203202000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
EXCELTA 3C-SA-ET pinsetti, 4-3 / 4 pituinen ruostumaton teräs AG2XQP 32NE86 3C-SA-ET4.75 "€92.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXCELTA AA-SA-ET Pinsetti hieno 5-1/2 tuuman pituus ruostumatonta terästä
€104.70 / yksikkö