Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXCELTA 2644 -ketjunippa 4-3 / 4 tuuman sileä AH3KQB 32NE99

EXCELTA 2644 Ketjupihdit 4-3/4 tuumaa sileä

Varastossa
Tuote: AH3KQB Malli: 2644Ristiviite: 32NE99
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
€38.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjun nenäpihdit
Leikkauskapasiteetti / materiaaliEi määritelty
Käsittele väriäTavi
Kahvan tyyppiTyyny Grip
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus5 / 16 "
Leuan leveys7 / 16 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Leuan avaaminen1 / 2 "
Kokonaispituus4.75 "
Kevään paluuKyllä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys1 / 16 "
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0454
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)1.78
AlkuperämaaPK

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Wire Crimper: Ei
    • Ei kipinöinti: Ei
    • Eristetty / eristämätön: Eristämätön
    • ESD Safe: Ei
    • Sivuleikkuri: Ei
    • Langanpoistaja: Ei
    • Nivelen tyyppi: Kiinteä
    • Tarttuva pinta: Sileä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiLeuan pituusLeuan leveysKokonaispituusKärjen leveysHinta
EXCELTA 2644D Ketjuputki 4-3/4 tuumaa, hammastettu | AH3KQC 32NF01 2644DTyyny Grip5 / 16 "7 / 16 "4.75 "1 / 16 "€49.38
EXCELTA 2844 -ketjunippa 5-3 / 4 tuuman sileä | AH3KQH 32NF06 2844ergonominen1 5 / 16 "3 / 8 "5.75 "1 / 2 "€42.59
EXCELTA 2844D -ketjunippa 5-3 / 4 tuuman hammastettu | AH3KQJ 32NF07 2844Dergonominen1 5 / 16 "3 / 8 "5.75 "1 / 2 "€51.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXCELTA 2644 Ketjupihdit 4-3/4 tuumaa sileä
€38.31 / yksikkö