Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NATIONAL GUARD 203NA-48 Ovenpyyhkäisy eloksoitu alumiini 48 tuumaa | AE4UFZ 5MUK2

NATIONAL GUARD 203NA-48 Oven lakaisueloksoitu alumiini 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4UFZ Malli: 203NA-48Ristiviite: 5MUK2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloluokiteltu oven pyyhkäisy
Laipan korkeus1"
LaippamateriaaliAnodisoitu alumiini
Lisää väriMusta
Lisää materiaaliNeopreeni
Lisää koko2"
Pituus4ft.
Projektio3 / 8 "
LakaisutyyppiYksittäinen Fin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)123.44
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7610100020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaippamateriaaliPituusHinta
NATIONAL GUARD 203NA-36 Ovenpyyhkäisy eloksoitu alumiini 36 tuumaa | AE4UFY 5MUK1 203NA-36Anodisoitu alumiini3ft.€46.15
NATIONAL GUARD 203NDKB-36 Ovenlakaisu tumma pronssi alumiini 36 tuumaa | AE4UGA 5MUK3 203 NDKB-36Tumma pronssi-alumiini3ft.€54.53
NATIONAL GUARD 203NDKB-48 Ovenlakaisu tumma pronssi alumiini 48 tuumaa | AE4UGB 5MUK4 203 NDKB-48Tumma pronssi-alumiini4ft.€78.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD 203NA-48 Oven lakaisueloksoitu alumiini 48 tuumaa
€64.25 / yksikkö