Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXAIR 9023 kääntyvä liitin 3/4 tuuman NPT ruostumaton teräs | AH6XGM 36JP44

EXAIR 9023 kääntyvä liitin 3/4 tuuman NPT ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AH6XGM Malli: 9023Ristiviite: 36JP44

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€659.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä liitin
Suorittaa loppuunKromattu
Letkun liitäntäNPT
Tuloaukko3 / 4 "NPT
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Paine250 PSIG
pistorasia3 / 4 "NPT
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue32 astetta 800 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.576
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)8.64
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR 9023 kääntyvä liitin 3/4 tuuman NPT ruostumatonta terästä
€659.66 / yksikkö