Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EVERPURE EV9534-40 kehrätty liimapatruuna 8 Gpm 10 Mic | AE7AJC 5WFG1

EVERPURE EV9534-40 Spun Bonded Patruuna 8 Gpm 10 Mic

Varastossa
Tuote: AE7AJC Malli: EV9534-40Ristiviite: 5WFG1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehrätty sidottu suodatinpatruuna
Suodatinmassatpolypropeeni
Virtausnopeus8 gpm
Korkeus9.75 "
Sisällä Dia.1"
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila80-astetta F
mikronia10
Dia ulkopuolella.2.5 "
vähentääsedimentti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
EVERPURE EV9534-20 kehrätty liimapatruuna 8 Gpm 10 Mic | AE7AJD 5WFG2 EV9534-2020.125 "€19.44
EVERPURE EV9534-12 kehrätty liimapatruuna 8 Gpm 10 Mic | AE7AJU 5WFH6 EV9534-129.75 "€10.58
EVERPURE EV9534-26 kehrätty liimapatruuna 8 Gpm 10 Mic | AE7AJV 5WFH7 EV9534-2620.125 "€21.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EVERPURE EV9534-40 Spun Bonded Patruuna 8 Gpm 10 Mic
€9.61 / yksikkö