Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EVERPURE EV4339-23 suodatinpää 3/8 tuumaa Qcf muovia | AC6LCM 34D333

EVERPURE EV4339-23 suodatinpää 3/8 tuumaa Qcf muovia

Varastossa
Tuote: AC6LCM Malli: EV4339-23Ristiviite: 34D333

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€240.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinpää
YhteysQCF
MateriaaliMuovi
Koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8421990040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EVERPURE EV4339-23 suodatinpää 3/8 tuumaa Qcf muovia
€240.36 / yksikkö