Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ESSICK AIR CM120B -puhdistuspumppu 120v | AE8TLH 6FFJ9

ESSICK AIR CM120B tyhjennyspumppu 120v

Varastossa
Tuote: AE8TLH Malli: CM120BRistiviite: 6FFJ9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdista pumppu
MateriaaliMuovikotelo, teräsakseli
Jännite120V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8413701000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ESSICK AIR CM120B tyhjennyspumppu 120v
€88.06 / yksikkö