Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ESSICK AIR 110279-003 kiilahihnapyörä 5/8 vaihteleva piki 4 ulkohalkaisija rauta | AE8TKY 6FFH8

ESSICK AIR 110279-003 Kiilahihnapyörä 5/8 Muuttuva nousu 4 Ulkohalkaisija rauta

Varastossa
Tuote: AE8TKY Malli: 110279-003Ristiviite: 6FFH8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä piki kiilahihnapyörä
3L hihnaväli Dia.3.1 "- 3.9"
4L-, A- tai AX-hihnan äänenkorkeus.3.3 "- 4.3"
5L-, B- tai BX-vyöhykkeen halkaisija.3.4 "- 4.4"
Pora Dia.5 / 8 "
Sylinterin tyyppiKiinteä reikä
Holkki vaaditaanEi eristetty
rakentaminenVankka
Sopii akselin halkaisijaan.5 / 8 "
Kiilauran koko0.187 "x0.093"
MateriaaliValurauta
Urien lukumäärä1
Dia ulkopuolella.4"
Aseta ruuvi mukanaKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalli4L-, A- tai AX-hihnan äänenkorkeus.5L-, B- tai BX-vyöhykkeen halkaisija.Dia ulkopuolella.Hinta
ESSICK AIR 110308 kiilahihnapyörä 5/8 vaihteleva piki 3.5 ulkohalkaisija rauta | AE8TKX 6FFH7 1103082.9 "- 3.9"3 "- 4"3.5 "€78.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ESSICK AIR 110279-003 Kiilahihnapyörä 5/8 Muuttuva nousu 4 Ulkohalkaisija rauta
€85.14 / yksikkö