Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ESSICK AIR 110308 kiilahihnapyörä 5/8 vaihteleva piki 3.5 ulkohalkaisija rauta | AE8TKX 6FFH7

ESSICK AIR 110308 Kiilahihnapyörä 5/8 Muuttuva nousu 3.5 Ulkohalkaisija Rauta

Varastossa
Tuote: AE8TKX Malli: 110308Ristiviite: 6FFH7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä piki kiilahihnapyörä
3L hihnaväli Dia.2.7 "- 3.5"
4L-, A- tai AX-hihnan äänenkorkeus.2.9 "- 3.9"
5L-, B- tai BX-vyöhykkeen halkaisija.3 "- 4"
Pora Dia.5 / 8 "
Sylinterin tyyppiKiinteä reikä
Holkki vaaditaanEi eristetty
rakentaminenVankka
Sopii akselin halkaisijaan.5 / 8 "
Kiilauran koko0.187 "x0.093"
MateriaaliValurauta
Urien lukumäärä1
Dia ulkopuolella.3.5 "
Aseta ruuvi mukanaKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.75
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalli4L-, A- tai AX-hihnan äänenkorkeus.5L-, B- tai BX-vyöhykkeen halkaisija.Dia ulkopuolella.Hinta
ESSICK AIR 110279-003 kiilahihnapyörä 5/8 vaihteleva piki 4 ulkohalkaisija rauta | AE8TKY 6FFH8 110279-0033.3 "- 4.3"3.4 "- 4.4"4"€85.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ESSICK AIR 110308 Kiilahihnapyörä 5/8 Muuttuva nousu 3.5 Ulkohalkaisija Rauta
€78.05 / yksikkö