Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ESSEX PRX-1R Etäisyyslukija, ruostumaton infrapuna | AG2XRP 32NF27

ESSEX PRX-1R Proximity Reader Infrapuna ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AG2XRP Malli: PRX-1RRistiviite: 32NF27

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€356.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäheisyyslukija
VäriHarmaa
Syvyys1"
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Korkeus4.5 "
TulojänniteKenttä valittavissa 5 VDC tai 12 VDC
MateriaaliRuostumaton teräs
Käyttölämpötila.-40 - 180 astetta F
ulostuloWiegand
ArvosanaIP66
Vaihda toimintaaAito HID -tekniikka
Tyyppi125 khz HID -läheisyys (jopa 91 bittiä)
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8301406030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Painikkeen väri (punainen / vihreä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
ESSEX PRX-2R Etäisyyslukija, infrapuna, ruostumaton teräs | AG2XRQ 32NF28 PRX-2R2.75 "€349.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ESSEX PRX-1R Proximity Reader Infrapuna ruostumatonta terästä
€356.20 / yksikkö