Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ESSEX PRX-2R Etäisyyslukija, infrapuna, ruostumaton teräs | AG2XRQ 32NF28

ESSEX PRX-2R Proximity Reader Infrapuna ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AG2XRQ Malli: PRX-2RRistiviite: 32NF28

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€326.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäheisyyslukija
VäriHarmaa
Syvyys1"
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Korkeus4.5 "
TulojänniteKenttä valittavissa 5 VDC tai 12 VDC
MateriaaliRuostumaton teräs
Käyttölämpötila.-40 - 180 astetta F
ulostuloWiegand
ArvosanaIP66
Vaihda toimintaaAito HID -tekniikka
Tyyppi125 khz HID -läheisyys (jopa 91 bittiä)
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8301406030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Painikkeen väri (punainen / vihreä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
ESSEX PRX-1R Etäisyyslukija, ruostumaton infrapuna | AG2XRP 32NF27 PRX-1R1.75 "€332.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ESSEX PRX-2R Proximity Reader Infrapuna ruostumatonta terästä
€326.62 / yksikkö